ABB - Ségr.Vert.Lat. H=200mm P=500mm Mi - PLLS2050

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Ségr.Vert.Lat. H=200mm P=500mm Mi

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • largeur - 244 mm

  • hauteur - 247.2 mm

  • couleur - autre

  • finition de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015646810489

Réf. Sonepar

00026681056

Réf. Fournisseur

PLLS2050

Marque

ABB

matériau:

plastique

largeur:

244 mm

hauteur:

247.2 mm

couleur:

autre

finition de la surface:

non traité

avec entrée de câble:

Non

avec serrure:

Non

type de construction:

kit de montage

pour subdivision intérieure forme 2a:

Oui

pour subdivision intérieure forme 2b:

Oui

pour subdivision intérieure forme 3a:

Oui

pour subdivision intérieure forme 3b:

Oui

pour subdivision intérieure forme 4a:

Oui

pour subdivision intérieure forme 4b:

Oui

Ségr.Vert.Lat. H=200mm P=500mm Mi

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.