ABB - Segregation For Emax E6.2 Fixed H=700mm W=1250mm - PSVF7126

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Segregation For Emax E6.2 Fixed H=700mm W=1250mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • largeur - 623 mm

  • hauteur - 461.7 mm

  • couleur - autre

  • finition de la surface - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8015646796950

Réf. Sonepar

00026679695

Réf. Fournisseur

PSVF7126

Réf. Commerciale

ABB

matériau:

acier

largeur:

623 mm

hauteur:

461.7 mm

couleur:

autre

finition de la surface:

autre

avec entrée de câble:

Non

avec serrure:

Non

type de construction:

kit de montage

pour subdivision intérieure forme 2a:

Oui

pour subdivision intérieure forme 2b:

Oui

pour subdivision intérieure forme 3a:

Oui

pour subdivision intérieure forme 3b:

Oui

pour subdivision intérieure forme 4a:

Oui

pour subdivision intérieure forme 4b:

Oui

Segregation For Emax E6.2 Fixed H=700mm W=1250mm

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.