ABB - Selector Switch#M2Ss2-30R - 841374

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Selector Switch#M2Ss2-30R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de positions de commutation - 2

  • finition de l'élément d'actionnement - poignée tournante courte

  • couleur de l'élément d'actionnement - rouge

  • type de lentille - rond

  • classe de protection (IP), face avant - IP66

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Boutons tournants modulable M2

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

7320500285138

Réf. Sonepar

00026000807

Réf. Fournisseur

841374

Réf. Commerciale

ABB

nombre de positions de commutation:

2

finition de l'élément d'actionnement:

poignée tournante courte

couleur de l'élément d'actionnement:

rouge

type de lentille:

rond

classe de protection (IP), face avant:

IP66

adapté à l'éclairage:

Non

couleur de la calotte du voyant lumineux:

rouge

diamètre de trou:

22 mm

largeur de l'ouverture:

48 mm

hauteur de l'ouverture:

30 mm

fonction de commutation encliquetable:

Oui

à rappel:

Non

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

métal

couleur de bague frontale:

chrome

Degré de protection (NEMA):

4X

Selector Switch#M2Ss2-30R

Les Atouts de l'article:

Sélecteur modulaire - Maintien à 2 positions - Poignée courte - Rouge - Non éclairé - Métal chromé - Sans bloc de contact

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.