ABB - Séparation horizontale L=800mm Forme 4B position 3 - PSHS3800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 370 mm
hauteur - 400 mm
couleur - autre
avec entrée de câble - Non
avec serrure - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ARMOIRE PRO EPOWER
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8015646914767
Réf. Sonepar
00026691476
Réf. Fournisseur
PSHS3800
Marque
ABB
largeur:
370 mm
hauteur:
400 mm
couleur:
autre
avec entrée de câble:
Non
avec serrure:
Non
type de construction:
kit de montage
pour subdivision intérieure forme 2a:
Oui
pour subdivision intérieure forme 2b:
Oui
pour subdivision intérieure forme 3a:
Oui
pour subdivision intérieure forme 3b:
Oui
pour subdivision intérieure forme 4a:
Oui
pour subdivision intérieure forme 4b:
Oui
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


