ABB - Shunt de mesure-courant DC SNT 1/800 - T204940


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In - 800 A
courant assigné secondaire - 5 A
diamètre d'ouverture - 50 mm
classe de précision - 0.5
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8012542049401
Réf. Sonepar
00026204941
Réf. Fournisseur
T204940
Réf. Commerciale
ABB
modèle:
transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In:
800 A
courant assigné secondaire:
5 A
diamètre d'ouverture:
50 mm
classe de précision:
0.5
puissance apparente nominale secondaire:
6 VA
facteur de limite de surintensité:
FS 5
étalonné:
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Oui
fixation par encliquetage:
Non
avec barre en cuivre:
Non
raccord secondaire:
raccordement à vis
nombre d'entrées primaires:
1
Les Atouts de l'article:
Les SNT ont une tension de 60mV et 150mV et doivent être utilisés avec une charge maximale de 0,25Ω en combinaison avec des instruments de mesure en courant continu. Le câble bipolaire inclus mesure 1m de long avec une section de 1,4mm2 soit une résistance de 0,026Ω
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.