ABB - Side Vert. Segregation Rear Int. Up. H=300mm D=900mm - PLVS3092


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
largeur - 690.7 mm
hauteur - 295 mm
couleur - autre
finition de la surface - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ARMOIRE PRO EPOWER
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8015646796882
Réf. Sonepar
00026679688
Réf. Fournisseur
PLVS3092
Réf. Commerciale
ABB
matériau:
acier
largeur:
690.7 mm
hauteur:
295 mm
couleur:
autre
finition de la surface:
autre
avec entrée de câble:
Non
avec serrure:
Non
type de construction:
kit de montage
pour subdivision intérieure forme 2a:
Oui
pour subdivision intérieure forme 2b:
Oui
pour subdivision intérieure forme 3a:
Oui
pour subdivision intérieure forme 3b:
Oui
pour subdivision intérieure forme 4a:
Oui
pour subdivision intérieure forme 4b:
Oui
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.