ABB - Signal Defaut Latéral Droite 2NO pour Disj. MS116-MS/MO132 - 141125


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 4 A
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accesoires MS116/MS132
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4013614320408
Réf. Sonepar
00026002231
Réf. Fournisseur
141125
Réf. Commerciale
ABB
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:
4 A
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:
1
modèle:
relevable
mode de pose:
montage latéral
douille:
sans
Les Atouts de la gamme:
Les disjoncteurs-moteurs (MMS) sont des dispositifs de protection pour le circuit principal. Ils sont principalement utilisés pour activer ou désactiver manuellement les moteurs et protéger ces derniers ainsi que les installations,
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.