ABB - Signal Defaut Push-in Spring Lat. Droite 2Nf pour Disj. MS116-MS/MO132 - HD452355


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 4 A
finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accesoires MS116/MS132
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4013614523557
Réf. Sonepar
00026452355
Réf. Fournisseur
HD452355
Réf. Commerciale
ABB
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
2
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:
4 A
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:
1
modèle:
relevable
mode de pose:
montage latéral
douille:
sans
Les Atouts de la gamme:
Les disjoncteurs-moteurs (MMS) sont des dispositifs de protection pour le circuit principal. Ils sont principalement utilisés pour activer ou désactiver manuellement les moteurs et protéger ces derniers ainsi que les installations,
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.