Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

ABB - SLINE Embase additionnel Borne Alim. Bleu N, pour jeu de barre externe 95 MM2 - G142440

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - SLINE Embase additionnel Borne Alim. Bleu N, pour jeu de barre externe 95 MM2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - plat

  • courant assigné In - 200 A

  • longueur - 47 mm

  • largeur - 36 mm

  • hauteur - 46 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7612271424404

Réf. Sonepar

00026006525

Réf. Fournisseur

G142440

Marque

ABB

modèle:

plat

courant assigné In:

200 A

longueur:

47 mm

largeur:

36 mm

hauteur:

46 mm

flexible:

Oui

traitement de la surface:

étamé

SLINE Embase additionnel Borne Alim. Bleu N, pour jeu de barre externe 95 MM2

Les Atouts de la gamme:

Le premier système de prises enfichables et anti-tactile au monde, SMISSLINE TP garantit que les appareils et les composants peuvent être mis sous tension et hors tension en toute sécurité, sans couper les autres charges, par exemple les serveurs. L'appareillage embrochable disponible inlcue la série de disjoncteurs S400, disjoncteurs différentiels FS400 et interrupteurs différentiels F400 ainsi que des parafoudres et des système de mesure et de comptage.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.