ABB - SmartTouch Ecran 10 blanc/graphite - A181945

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - free@home

  • modèle - panneau d'avertissement et de commande

  • mode de pose - saillie

  • écran - couleur

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6955891819450

Réf. Sonepar

00026181945

Réf. Fournisseur

A181945

Réf. Commerciale

ABB

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

free@home

modèle:

panneau d'avertissement et de commande

mode de pose:

saillie

écran:

couleur

système de bus KNX-radio:

Oui

système de bus radio:

Oui

système de bus LON:

Oui

système de bus Powernet:

Oui

composition:

élément de commande avec cadre

fonction tactile:

Oui

autres interfaces:

Ethernet

couplage au bus inclus:

Oui

matériau:

verre

qualité du matériau:

thermoplastique

couleur:

blanc

indice de protection (IP):

IP20

SmartTouch Ecran 10 blanc/graphite

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.