ABB - SmartTouch Ecran 10 blanc/stainless - A181943

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
modèle - panneau d'avertissement et de commande
mode de pose - encastré
écran - couleur
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
6955891819436
Réf. Sonepar
00026181943
Réf. Fournisseur
A181943
Marque
ABB
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
modèle:
panneau d'avertissement et de commande
mode de pose:
encastré
écran:
couleur
système de bus KNX-radio:
Oui
système de bus radio:
Oui
système de bus LON:
Oui
système de bus Powernet:
Oui
composition:
élément de commande
fonction tactile:
Oui
autres interfaces:
Ethernet
couplage au bus inclus:
Oui
matériau:
verre
qualité du matériau:
thermoplastique
couleur:
blanc
indice de protection (IP):
IP20
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.




