ABB - Smile BP Bleu Reset - J3005326

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Smile BP Bleu Reset

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de postes de commande - 1

  • nombre de contacts à poussoir - 0

  • nombre de voyants lumineux - 0

  • nombre de commutateurs-sélecteurs - 0

  • nombre d'interrupteurs à clé - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7350024479584

Réf. Sonepar

00026447958

Réf. Fournisseur

J3005326

Marque

ABB

nombre de postes de commande:

1

nombre de contacts à poussoir:

0

nombre de voyants lumineux:

0

nombre de commutateurs-sélecteurs:

0

nombre d'interrupteurs à clé:

0

nombre de contacts à poussoir champignons:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

indice de protection (IP):

autre

Degré de protection (NEMA):

autre

Smile BP Bleu Reset

Les Atouts de l'article:

Bouton de réinitialisation dans l'enceinte Smile pour la réinitialisation locale d'Adam Reset M12-5. LED bleue, connecteurs M12-5 mâle + femelle.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.