ABB - SMISSLINE Adaptateur ZLS970 - 32A L1 ou L2 ou L3 fil en haut - D144456


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
garnissage de barres profilées - 1 barre profilée
finition du raccordement électrique - conducteur rond
courant assigné In - 32 A
épaisseur min. de barre conductrice - 0 mm
épaisseur max. de barre conductrice - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Smissline TP
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7612271444563
Réf. Sonepar
00026144456
Réf. Fournisseur
D144456
Marque
ABB
garnissage de barres profilées:
1 barre profilée
finition du raccordement électrique:
conducteur rond
courant assigné In:
32 A
épaisseur min. de barre conductrice:
0 mm
épaisseur max. de barre conductrice:
0 mm
largeur de l'adaptateur:
18 mm
largeur de rail:
0 mm
distance de rail:
0 mm
Les Atouts de la gamme:
Le premier système de prises enfichables et anti-tactile au monde, SMISSLINE TP garantit que les appareils et les composants peuvent être mis sous tension et hors tension en toute sécurité, sans couper les autres charges, par exemple les serveurs. L'appareillage embrochable disponible inlcue la série de disjoncteurs S400, disjoncteurs différentiels FS400 et interrupteurs différentiels F400 ainsi que des parafoudres et des système de mesure et de comptage.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.