Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

ABB - SMISSLINE Adaptateur ZLS970N - fil neutre en haut - D144458

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - SMISSLINE Adaptateur ZLS970N - fil neutre en haut

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • garnissage de barres profilées - 1 barre profilée

  • finition du raccordement électrique - conducteur rond

  • courant assigné In - 32 A

  • épaisseur min. de barre conductrice - 3 mm

  • épaisseur max. de barre conductrice - 5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

7612271444587

Réf. Sonepar

00026144458

Réf. Fournisseur

D144458

Réf. Commerciale

ABB

garnissage de barres profilées:

1 barre profilée

finition du raccordement électrique:

conducteur rond

courant assigné In:

32 A

épaisseur min. de barre conductrice:

3 mm

épaisseur max. de barre conductrice:

5 mm

largeur de l'adaptateur:

18 mm

largeur de rail:

20 mm

distance de rail:

5 mm

SMISSLINE Adaptateur ZLS970N - fil neutre en haut

Les Atouts de la gamme:

Le premier système de prises enfichables et anti-tactile au monde, SMISSLINE TP garantit que les appareils et les composants peuvent être mis sous tension et hors tension en toute sécurité, sans couper les autres charges, par exemple les serveurs. L'appareillage embrochable disponible inlcue la série de disjoncteurs S400, disjoncteurs différentiels FS400 et interrupteurs différentiels F400 ainsi que des parafoudres et des système de mesure et de comptage.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.