ABB - SMISSLINE- Embase 6 modules 250A L108mm avec capot extrémité - ZLSP906

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - profil
courant assigné In - 250 A
longueur - 108 mm
largeur - 102 mm
hauteur - 32 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7612271487324
Réf. Sonepar
00026148732
Réf. Fournisseur
ZLSP906
Marque
ABB
modèle:
profil
courant assigné In:
250 A
longueur:
108 mm
largeur:
102 mm
hauteur:
32 mm
flexible:
Non
SMISSLINE- Embase 6 modules 250A L108mm avec capot extrémité
Les Atouts de la gamme:
Le premier système de prises enfichables et anti-tactile au monde, SMISSLINE TP garantit que les appareils et les composants peuvent être mis sous tension et hors tension en toute sécurité, sans couper les autres charges, par exemple les serveurs. L'appareillage embrochable disponible inlcue la série de disjoncteurs S400, disjoncteurs différentiels FS400 et interrupteurs différentiels F400 ainsi que des parafoudres et des système de mesure et de comptage.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Les Atouts de la gamme:
Le premier système de prises enfichables et anti-tactile au monde, SMISSLINE TP garantit que les appareils et les composants peuvent être mis sous tension et hors tension en toute sécurité, sans couper les autres charges, par exemple les serveurs. L'appareillage embrochable disponible inlcue la série de disjoncteurs S400, disjoncteurs différentiels FS400 et interrupteurs différentiels F400 ainsi que des parafoudres et des système de mesure et de comptage.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


