ABB - SMISSLINE- Jeu de barre 250A L1 L2 L3 N ou PE 25x3mm long. 679 - ZLSP1250E38

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - SMISSLINE- Jeu de barre 250A L1 L2 L3 N ou PE 25x3mm long. 679

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - plat

  • courant assigné In - 250 A

  • longueur - 679 mm

  • largeur - 25 mm

  • hauteur - 3 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7612271487508

Réf. Sonepar

00026148750

Réf. Fournisseur

ZLSP1250E38

Marque

ABB

modèle:

plat

courant assigné In:

250 A

longueur:

679 mm

largeur:

25 mm

hauteur:

3 mm

flexible:

Non

SMISSLINE- Jeu de barre 250A L1, L2, L3, N ou PE 25x3mm long. 679

Les Atouts de la gamme:

Le premier système de prises enfichables et anti-tactile au monde, SMISSLINE TP garantit que les appareils et les composants peuvent être mis sous tension et hors tension en toute sécurité, sans couper les autres charges, par exemple les serveurs. L'appareillage embrochable disponible inlcue la série de disjoncteurs S400, disjoncteurs différentiels FS400 et interrupteurs différentiels F400 ainsi que des parafoudres et des système de mesure et de comptage.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.