ABB - SMISSLINE- KIT Répartition 3P 250A (30 PLE 3L) avec capot extrémité - ZLSP950E30-3L


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
courant assigné In - 250 A
longueur - 49 mm
largeur - 113 mm
hauteur - 614 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Smissline TP
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7612271488246
Réf. Sonepar
00026148824
Réf. Fournisseur
ZLSP950E30-3L
Marque
ABB
modèle:
autre
courant assigné In:
250 A
longueur:
49 mm
largeur:
113 mm
hauteur:
614 mm
flexible:
Non
SMISSLINE- KIT Répartition 3P 250A (30 PLE 3L) avec capot extrémité
Les Atouts de la gamme:
Le premier système de prises enfichables et anti-tactile au monde, SMISSLINE TP garantit que les appareils et les composants peuvent être mis sous tension et hors tension en toute sécurité, sans couper les autres charges, par exemple les serveurs. L'appareillage embrochable disponible inlcue la série de disjoncteurs S400, disjoncteurs différentiels FS400 et interrupteurs différentiels F400 ainsi que des parafoudres et des système de mesure et de comptage.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Les Atouts de la gamme:
Le premier système de prises enfichables et anti-tactile au monde, SMISSLINE TP garantit que les appareils et les composants peuvent être mis sous tension et hors tension en toute sécurité, sans couper les autres charges, par exemple les serveurs. L'appareillage embrochable disponible inlcue la série de disjoncteurs S400, disjoncteurs différentiels FS400 et interrupteurs différentiels F400 ainsi que des parafoudres et des système de mesure et de comptage.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.