ABB - SMISSLINE- KIT Répartition 3P+N 250A (38 PLE 3LN) avec capot extrémité - ZLSP950E38-3LN

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - SMISSLINE- KIT Répartition 3P+N 250A (38 PLE 3LN) avec capot extrémité

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • courant assigné In - 250 A

  • longueur - 49 mm

  • largeur - 113 mm

  • hauteur - 758 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

7612271489144

Réf. Sonepar

00026148914

Réf. Fournisseur

ZLSP950E38-3LN

Réf. Commerciale

ABB

modèle:

autre

courant assigné In:

250 A

longueur:

49 mm

largeur:

113 mm

hauteur:

758 mm

flexible:

Non

traitement de la surface:

autre

SMISSLINE- KIT Répartition 3P+N 250A (38 PLE 3LN) avec capot extrémité

Les Atouts de la gamme:

Le premier système de prises enfichables et anti-tactile au monde, SMISSLINE TP garantit que les appareils et les composants peuvent être mis sous tension et hors tension en toute sécurité, sans couper les autres charges, par exemple les serveurs. L'appareillage embrochable disponible inlcue la série de disjoncteurs S400, disjoncteurs différentiels FS400 et interrupteurs différentiels F400 ainsi que des parafoudres et des système de mesure et de comptage.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.