ABB - SMISSLINE TP Disjoncteur embrochable DISJ. S401M-B13 - G010124


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles (total) - 1
nombre de pôles protégés - 1
calibre/courant nominal assigné (In) - 13 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - B
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn) - 10 kA
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Smissline TP
Voir tous les produits de cette sérieEAN
7612270101245
Réf. Sonepar
00026006146
Réf. Fournisseur
G010124
Réf. Commerciale
ABB
nombre de pôles (total):
1
nombre de pôles protégés:
1
calibre/courant nominal assigné (In):
13 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
B
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn):
10 kA
pôle neutre sectionné simultanément:
Non
profondeur d'encastrement:
75 mm
tension assignée (Ue):
240 V
tension d'isolement assignée (Ui):
440 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):
4 kV
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn):
10 kA
type de tension:
AC
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu):
25 kA
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu):
10 kA
fréquence:
50...50 Hz
classe de limitation d'énergie (I²t):
3
montage encastré:
Non
catégorie de surtension:
3
degré de pollution:
3
produits auxiliaires associables:
Oui
largeur en nombre de modules:
1
indice de protection (IP):
IP20
température ambiante en fonctionnement:
-25...-25 °C
section de raccordement cable souple:
0.75...0.75 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.75...0.75 mm²
antidéflagration:
Non
puissance dissipée:
2 W
Les Atouts de la gamme:
Le premier système de prises enfichables et anti-tactile au monde, SMISSLINE TP garantit que les appareils et les composants peuvent être mis sous tension et hors tension en toute sécurité, sans couper les autres charges, par exemple les serveurs. L'appareillage embrochable disponible inlcue la série de disjoncteurs S400, disjoncteurs différentiels FS400 et interrupteurs différentiels F400 ainsi que des parafoudres et des système de mesure et de comptage.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.