ABB - SMISSLINE TP Disjoncteur embrochable DISJ. S401M-B6 - G010122

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - SMISSLINE TP Disjoncteur embrochable DISJ. S401M-B6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles (total) - 1

  • nombre de pôles protégés - 1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 6 A

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - B

  • pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn) - 10 kA

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7612270101221

Réf. Sonepar

00026006144

Réf. Fournisseur

G010122

Réf. Commerciale

ABB

nombre de pôles (total):

1

nombre de pôles protégés:

1

calibre/courant nominal assigné (In):

6 A

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

B

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn):

10 kA

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

profondeur d'encastrement:

75 mm

tension assignée (Ue):

240 V

tension d'isolement assignée (Ui):

440 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

4 kV

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn):

10 kA

type de tension:

AC

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu):

10 kA

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu):

10 kA

fréquence:

50...50 Hz

classe de limitation d'énergie (I²t):

3

montage encastré:

Non

catégorie de surtension:

3

degré de pollution:

3

produits auxiliaires associables:

Oui

largeur en nombre de modules:

1

indice de protection (IP):

IP20

température ambiante en fonctionnement:

-25...-25 °C

section de raccordement cable souple:

0.75...0.75 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.75...0.75 mm²

antidéflagration:

Non

puissance dissipée:

1.8 W

SMISSLINE TP Disjoncteur embrochable DISJ. S401M-B6

Les Atouts de la gamme:

Le premier système de prises enfichables et anti-tactile au monde, SMISSLINE TP garantit que les appareils et les composants peuvent être mis sous tension et hors tension en toute sécurité, sans couper les autres charges, par exemple les serveurs. L'appareillage embrochable disponible inlcue la série de disjoncteurs S400, disjoncteurs différentiels FS400 et interrupteurs différentiels F400 ainsi que des parafoudres et des système de mesure et de comptage.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.