ABB - SMISSLINE TP Interrupteur Différentiel embrochable F404A25/0.03 - G010425


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
calibre/courant nominal assigné (In) - 25 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.03 A
type de courant différentiel - A
largeur en nombre de modules - 4
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Smissline TP
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7612270104253
Réf. Sonepar
00026006364
Réf. Fournisseur
G010425
Réf. Commerciale
ABB
nombre de pôles:
4
calibre/courant nominal assigné (In):
25 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):
0.03 A
type de courant différentiel:
A
largeur en nombre de modules:
4
tension assignée (Ue):
400 V
tension d'isolement assignée (Ui):
500 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):
4 kV
mode de pose:
rail conducteur pour système d'éclairage
sélectif:
Non
type retardé de courte durée:
Non
résistance de court-circuit (Icw):
1 kA
tenue au courant de choc:
0.25 kA
type de tension:
AC
avec dispositif de verrouillage:
Oui
fréquence:
autre
produits auxiliaires associables:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
profondeur d'encastrement:
69 mm
température ambiante en fonctionnement:
-25...-25 °C
degré de pollution:
2
section de raccordement cable souple:
0...0 mm²
section de raccordement cable rigide:
0...0 mm²
antidéflagration:
Non
puissance dissipée:
3.9 W
Les Atouts de la gamme:
Le premier système de prises enfichables et anti-tactile au monde, SMISSLINE TP garantit que les appareils et les composants peuvent être mis sous tension et hors tension en toute sécurité, sans couper les autres charges, par exemple les serveurs. L'appareillage embrochable disponible inlcue la série de disjoncteurs S400, disjoncteurs différentiels FS400 et interrupteurs différentiels F400 ainsi que des parafoudres et des système de mesure et de comptage.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.