ABB - SMISSLINE TP Interrupteur Différentiel embrochable F404A63/0.1 - G010430

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - SMISSLINE TP Interrupteur Différentiel embrochable F404A63/0.1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 63 A

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.1 A

  • type de courant différentiel - A

  • largeur en nombre de modules - 4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7612270104307

Réf. Sonepar

00026006369

Réf. Fournisseur

G010430

Marque

ABB

nombre de pôles:

4

calibre/courant nominal assigné (In):

63 A

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):

0.1 A

type de courant différentiel:

A

largeur en nombre de modules:

4

tension assignée (Ue):

400 V

tension d'isolement assignée (Ui):

500 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

4 kV

mode de pose:

rail conducteur pour système d'éclairage

sélectif:

Oui

type retardé de courte durée:

Oui

résistance de court-circuit (Icw):

1 kA

tenue au courant de choc:

0.25 kA

type de tension:

AC

avec dispositif de verrouillage:

Oui

fréquence:

autre

produits auxiliaires associables:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

profondeur d'encastrement:

69 mm

température ambiante en fonctionnement:

-25...-25 °C

degré de pollution:

2

antidéflagration:

Non

puissance dissipée:

17.9 W

SMISSLINE TP Interrupteur Différentiel embrochable F404A63/0.1

Les Atouts de la gamme:

Le premier système de prises enfichables et anti-tactile au monde, SMISSLINE TP garantit que les appareils et les composants peuvent être mis sous tension et hors tension en toute sécurité, sans couper les autres charges, par exemple les serveurs. L'appareillage embrochable disponible inlcue la série de disjoncteurs S400, disjoncteurs différentiels FS400 et interrupteurs différentiels F400 ainsi que des parafoudres et des système de mesure et de comptage.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.