ABB - SMISSLINE TP ZLS251 - G050531

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - plat

  • courant assigné In - 200 A

  • longueur - 86 mm

  • largeur - 36 mm

  • hauteur - 50 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7612270505319

Réf. Sonepar

00026006507

Réf. Fournisseur

G050531

Marque

ABB

modèle:

plat

courant assigné In:

200 A

longueur:

86 mm

largeur:

36 mm

hauteur:

50 mm

flexible:

Oui

traitement de la surface:

étamé

SMISSLINE TP ZLS251

Les Atouts de la gamme:

Le premier système de prises enfichables et anti-tactile au monde, SMISSLINE TP garantit que les appareils et les composants peuvent être mis sous tension et hors tension en toute sécurité, sans couper les autres charges, par exemple les serveurs. L'appareillage embrochable disponible inlcue la série de disjoncteurs S400, disjoncteurs différentiels FS400 et interrupteurs différentiels F400 ainsi que des parafoudres et des système de mesure et de comptage.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.