ABB - SN201L Disjoncteur modulaire - 1P+N - 1A - courbe C - 4500A/6kA - peignable - 470227

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles (total) - 2
nombre de pôles protégés - 1
calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - C
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn) - 6 kA
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Disj. SN201L (4,5KA)
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8012542085157
Réf. Sonepar
00026208515
Réf. Fournisseur
470227
Marque
ABB
nombre de pôles (total):
2
nombre de pôles protégés:
1
calibre/courant nominal assigné (In):
1 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
C
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn):
6 kA
pôle neutre sectionné simultanément:
Oui
profondeur d'encastrement:
69 mm
tension assignée (Ue):
230 V
tension d'isolement assignée (Ui):
500 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):
4 kV
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn):
4.5 kA
type de tension:
AC
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu):
6 kA
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu):
6 kA
fréquence:
50...50 Hz
classe de limitation d'énergie (I²t):
3
montage encastré:
Non
catégorie de surtension:
3
degré de pollution:
2
produits auxiliaires associables:
Oui
largeur en nombre de modules:
1
indice de protection (IP):
IP40
température ambiante en fonctionnement:
-25...-25 °C
section de raccordement cable souple:
1...1 mm²
section de raccordement cable rigide:
1...1 mm²
antidéflagration:
Non
Les Atouts de l'article:
Disjoncteur série SN201 – 1 Pôle + neutre en 1 module - 230V AC - Pouvoir de coupure nominal Icn. 4500A certifié NF selon EN 60891-1 pour les installations résidentielles – Pouvoir de coupure ultime Icu 6kA selon EN 60947-2- pour les installations tertiairesIntensité nominale 16A - Courbe C (déclenchement magnétique entre 5In et 10In)Raccordement Haut/Bas : Vis – Clips de fixation sur Rail DIN pour un montage et retrait facile du disjoncteur – Trou à vis large pour les tournevis avec isolant. Compatible avec les peignes d’alimentation PSN et les Interrupteurs Différentiels Universels FH200S ou F200.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.




