ABB - SN201L Disjoncteur modulaire - 1P+N - 3A - courbe C - 4500A/6kA - peignable - 470231

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles (total) - 1
pôle neutre sectionné simultanément - Oui
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn) - 4.5 kA
montage encastré - Non
antidéflagration - Non
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Disj. SN201L (4,5KA)
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8012542416456
Réf. Sonepar
00026006528
Réf. Fournisseur
470231
Marque
ABB
nombre de pôles (total):
1
pôle neutre sectionné simultanément:
Oui
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn):
4.5 kA
montage encastré:
Non
antidéflagration:
Non
Les Atouts de l'article:
Disjoncteur série SN201 – 1 Pôle + neutre en 1 module - 230V AC - Pouvoir de coupure nominal Icn. 4500A certifié NF selon EN 60891-1 pour les installations résidentielles – Pouvoir de coupure ultime Icu 6kA selon EN 60947-2- pour les installations tertiairesIntensité nominale 16A - Courbe C (déclenchement magnétique entre 5In et 10In)Raccordement Haut/Bas : Vis – Clips de fixation sur Rail DIN pour un montage et retrait facile du disjoncteur – Trou à vis large pour les tournevis avec isolant. Compatible avec les peignes d’alimentation PSN et les Interrupteurs Différentiels Universels FH200S ou F200.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


