ABB - SN201SL Disjoncteur modulaire - 1P+N - 1A - courbe C - 4500A/6kA-peignable-Auto - 470427

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - SN201SL Disjoncteur modulaire - 1P+N - 1A - courbe C - 4500A/6kA-peignable-Auto

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles (total) - 2

  • nombre de pôles protégés - 1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - C

  • pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn) - 4.5 kA

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8012542086253

Réf. Sonepar

00026208625

Réf. Fournisseur

470427

Réf. Commerciale

ABB

nombre de pôles (total):

2

nombre de pôles protégés:

1

calibre/courant nominal assigné (In):

1 A

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

C

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn):

4.5 kA

pôle neutre sectionné simultanément:

Oui

profondeur d'encastrement:

69 mm

tension assignée (Ue):

230 V

tension d'isolement assignée (Ui):

500 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

4 kV

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn):

4.5 kA

type de tension:

AC

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu):

6 kA

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu):

4.5 kA

fréquence:

50...50 Hz

classe de limitation d'énergie (I²t):

3

montage encastré:

Non

catégorie de surtension:

3

degré de pollution:

2

produits auxiliaires associables:

Oui

largeur en nombre de modules:

1

indice de protection (IP):

IP40

température ambiante en fonctionnement:

-25...-25 °C

section de raccordement cable souple:

1...1 mm²

section de raccordement cable rigide:

1...1 mm²

antidéflagration:

Non

Disjoncteur Modulaire Rési. Phase+Neutre - Série SN201S -Arrivée Vis et Auto / Sortie Auto- 1A - Courbe C - Pouvoir de coupure nominal Icn 4500A - Pouvoir de coupure ultime Icu 6kA - Peignable - Largeur 1 module

Les Atouts de l'article:

Disjoncteur série SN201 – 1 Pôle + neutre en 1 module - 230V AC - Pouvoir de coupure nominal Icn. 4500A certifié NF selon EN 60891-1 pour les installations résidentielles – Pouvoir de coupure ultime Icu 6kA selon EN 60947-2- pour les installations tertiairesIntensité nominale 16A - Courbe C (déclenchement magnétique entre 5In et 10In)Raccordement Haut: AUTO et Vis / Bas : AUTO – Clips de fixation sur Rail DIN pour un montage et retrait facile du disjoncteur – Trou à vis large pour les tournevis avec isolant. Compatible avec les peignes d’alimentation PSN et les Interrupteurs Différentiels Universels FH200S ou F200.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.