ABB - Socle H=100mm A Monter (x4) - PPAM0100


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - face avant/arrière de socle
matériau - acier
largeur - 100 mm
hauteur - 100 mm
profondeur - 100 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ARMOIRE PRO EPOWER
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8015646780850
Réf. Sonepar
00026678085
Réf. Fournisseur
PPAM0100
Réf. Commerciale
ABB
modèle:
face avant/arrière de socle
matériau:
acier
largeur:
100 mm
hauteur:
100 mm
profondeur:
100 mm
adapté à la largeur de boîtier:
100 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
100 mm
adapté à un montage extérieur:
Non
couleur:
autre
adapté pour aération et désaération:
Non
adapté à un rangement de câbles:
Non
Les Atouts de l'article:
4 socles en tôle galvanisé H = 100 mm : pièces d’angle universelles pour socles en tôle galvanisée
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.