ABB - Socle Logique à vis pour Relais débrochable Cr-M 2rt - 240565111


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
mode de pose - Rail DIN 35 mm
nombre de broches - 0
largeur - 27 mm
hauteur - 61 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Relais d'interface CR-M
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4013614528620
Réf. Sonepar
00026452862
Réf. Fournisseur
240565111
Réf. Commerciale
ABB
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
nombre de broches:
0
largeur:
27 mm
hauteur:
61 mm
avec pinces amovibles:
Non
extension fonctionnelle possible:
Non
profondeur:
82 mm
Les Atouts de l'article:
La prise CR-M2LS appartient à la gamme de relais CR-M (miniature). La prise logique convient aux relais CR-M avec 2 contacts de sortie c / o (SPDT). La prise a des bornes de connexion à vis. Les modules de fonction enfichables, le support et le marqueur sont disponibles comme accessoires.
Les Atouts de la gamme:
Les relais d'interface sont utilisés pour l'isolation électrique, l'amplification et la correspondance de signaux entre le niveau de commande électronique, comme l'API,ou les systèmes de bus de terrain, et le niveau du capteur/de l'actionneur.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.