ABB - Socle ressort 110-125V AC/DC pour mini Relais 60V - S486388


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort
mode de pose - Rail DIN 35 mm
nombre de broches - 0
largeur - 6.2 mm
hauteur - 76.6 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Relais d'interface CR-S
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4013614499258
Réf. Sonepar
00026003079
Réf. Fournisseur
S486388
Réf. Commerciale
ABB
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
nombre de broches:
0
largeur:
6.2 mm
hauteur:
76.6 mm
avec pinces amovibles:
Non
extension fonctionnelle possible:
Non
profondeur:
94.7 mm
Les Atouts de la gamme:
Les relais d'interface sont utilisés pour l'isolation électrique, l'amplification et la correspondance de signaux entre le niveau de commande électronique, comme l'API,ou les systèmes de bus de terrain, et le niveau du capteur/de l'actionneur.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.