ABB - Socle ressort 220-240V AC/DC pour mini Relais 60V - S486401

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Socle ressort 220-240V AC/DC pour mini Relais 60V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • nombre de broches - 0

  • largeur - 6.2 mm

  • hauteur - 76.6 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4013614499272

Réf. Sonepar

00026003081

Réf. Fournisseur

S486401

Réf. Commerciale

ABB

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

nombre de broches:

0

largeur:

6.2 mm

hauteur:

76.6 mm

avec pinces amovibles:

Non

extension fonctionnelle possible:

Non

profondeur:

94.7 mm

Socle ressort 220-240V AC/DC pour mini Relais 60V

Les Atouts de la gamme:

Les relais d'interface sont utilisés pour l'isolation électrique, l'amplification et la correspondance de signaux entre le niveau de commande électronique, comme l'API,ou les systèmes de bus de terrain, et le niveau du capteur/de l'actionneur.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.