Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

ABB - Socle ressort 6 A 24 VDC pour mini Relais 5 à 24V - S486326

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Socle ressort 6 A 24 VDC pour mini Relais 5 à 24V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • nombre de broches - 0

  • largeur - 6.2 mm

  • hauteur - 76.6 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4013614499197

Réf. Sonepar

00026003073

Réf. Fournisseur

S486326

Réf. Commerciale

ABB

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

nombre de broches:

0

largeur:

6.2 mm

hauteur:

76.6 mm

avec pinces amovibles:

Non

extension fonctionnelle possible:

Non

profondeur:

94.7 mm

Socle ressort 6 A 24 VDC pour mini Relais 5 à 24V

Les Atouts de la gamme:

Les relais d'interface sont utilisés pour l'isolation électrique, l'amplification et la correspondance de signaux entre le niveau de commande électronique, comme l'API,ou les systèmes de bus de terrain, et le niveau du capteur/de l'actionneur.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.