ABB - Socle Standard à vis pour Cr-P - 240565010

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Socle Standard à vis pour Cr-P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • nombre de broches - 0

  • largeur - 15.5 mm

  • hauteur - 42.5 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4013614528590

Réf. Sonepar

00026452859

Réf. Fournisseur

240565010

Réf. Commerciale

ABB

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

nombre de broches:

0

largeur:

15.5 mm

hauteur:

42.5 mm

avec pinces amovibles:

Non

extension fonctionnelle possible:

Non

profondeur:

75 mm

Socle Standard à vis pour Cr-P

Les Atouts de l'article:

La prise CR-PSS fait partie de la gamme de relais CR-P (pcb). La prise standard convient aux relais CR-P avec 1 ou 2 contacts de sortie c / o (SPDT). La prise a des bornes de connexion à vis. Les modules de fonction enfichables, le support et le marqueur sont disponibles comme accessoires.

Les Atouts de la gamme:

Les relais d'interface sont utilisés pour l'isolation électrique, l'amplification et la correspondance de signaux entre le niveau de commande électronique, comme l'API,ou les systèmes de bus de terrain, et le niveau du capteur/de l'actionneur.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.