ABB - SOCLE TZW210 - D710664

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - socle complet
matériau - acier
largeur - 550 mm
hauteur - 100 mm
profondeur - 328.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Armoire System Pro E Energy
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4011617106647
Réf. Sonepar
00026710664
Réf. Fournisseur
D710664
Marque
ABB
modèle:
socle complet
matériau:
acier
largeur:
550 mm
hauteur:
100 mm
profondeur:
328.5 mm
adapté à la largeur de boîtier:
550 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
350 mm
adapté à un montage extérieur:
Non
couleur:
noir
capacité de charge max.:
169 kg
adapté pour aération et désaération:
Non
adapté à un rangement de câbles:
Oui
numéro RAL (équivalent):
9005
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


