ABB - SOCLE ZA6025 Coffret SR2 - 601431


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 250 mm
hauteur - 100 mm
profondeur - 600 mm
adapté à la largeur de boîtier - 250 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 100 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
COFFRET SR2
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8015646014313
Réf. Sonepar
00026601431
Réf. Fournisseur
601431
Réf. Commerciale
ABB
largeur:
250 mm
hauteur:
100 mm
profondeur:
600 mm
adapté à la largeur de boîtier:
250 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
100 mm
matériau:
acier
couleur:
gris
adapté à un montage extérieur:
Non
avec désaération:
Non
adapté aux plaques de toit:
Non
adapté aux plaques de sol:
Oui
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7012
avec entrée de câble:
Non
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.