ABB - Son de à visser Longeur 600mm pour Cm-Kh-3 - 445005601

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Son de à visser Longeur 600mm pour Cm-Kh-3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • délai de retard à l'appel max. admissible - 0 s

  • principe de mesure physique - conducteur

  • avec pinces amovibles - Non

  • délai de retard à l'appel min. réglable - 0 s

  • délai de retardement du déclenchement min. réglable - 0 s

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Relais de contrôle de niveaux

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4013614347115

Réf. Sonepar

00026002306

Réf. Fournisseur

445005601

Marque

ABB

délai de retard à l'appel max. admissible:

0 s

principe de mesure physique:

conducteur

avec pinces amovibles:

Non

délai de retard à l'appel min. réglable:

0 s

délai de retardement du déclenchement min. réglable:

0 s

délai de retardement du déclenchement max. admissible:

0 s

sensibilité ajustable:

Oui

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

possibilité de mise en cascade:

Non

largeur:

4 mm

hauteur:

600 mm

profondeur:

4 mm

type de tension de fonctionnement:

AC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

230...230 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

230...230 V

Son de à visser Longeur 600mm pour Cm-Kh-3

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.