ABB - Sortie De Câbles Arrondie Stainless Steel - 589234


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
utilisation - autre
mode de pose - encastré
couleur - acier inoxydable (inox)
avec jacks/coupleurs - Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4011395087930
Réf. Sonepar
00026003231
Réf. Fournisseur
589234
Réf. Commerciale
ABB
utilisation:
autre
mode de pose:
encastré
couleur:
acier inoxydable (inox)
avec jacks/coupleurs:
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
1
composition:
plaque centrale pour anneau intermédiaire
bague de support:
Non
avec protection contre la poussière:
Non
avec volet de protection:
Non
direction de sortie:
droit
champ d'inscription:
sans champ d'inscription
avec impression:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
transparent:
Non
type de fixation:
fixation avec vis
nombre de modules (construction modulaire):
1
serre cable:
Non
jacks blindés:
Non
boîtier blindé:
Non
domino:
Non
avec éclairage:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
largeur d'appareil:
63 mm
hauteur d'appareil:
63 mm
profondeur d'appareil:
31.3 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
32 mm
Les Atouts de l'article:
Avec couvercle à charnière. pour inserts de télécommunication avec plaque de recouvrement 50 x 50 mm. Avec plaque de recouvrement 50 x 50 mm, AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner, etc. Surface peinte.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.