ABB - SPEE- Anneau de levage (Pack 4pcs) - ESAC3003P4

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - anneau de transport

  • matériau - métal

  • charge maximum supportée - 140 kg

  • largeur - 75 mm

  • hauteur - 100 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Armoire System Pro E Energy

Voir tous les produits de cette série

EAN

4011617784128

Réf. Sonepar

00026778412

Réf. Fournisseur

ESAC3003P4

Réf. Commerciale

ABB

modèle:

anneau de transport

matériau:

métal

charge maximum supportée:

140 kg

largeur:

75 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

25 mm

couleur:

autre

SPEE- Anneau de levage (Pack 4pcs)

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.