ABB - SPEE Combi- Bracelet guide filerie P38mm sur arrière Rail DIN (Pack 1000pcs) - ED45P1000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - plastique
nombre d'unités en hauteur (HE) - 0
largeur - 47 mm
montage 482,6 mm (19 pouces) - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Armoire System Pro E Energy
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4011617627043
Réf. Sonepar
00026762704
Réf. Fournisseur
ED45P1000
Réf. Commerciale
ABB
modèle:
autre
matériau:
plastique
nombre d'unités en hauteur (HE):
0
largeur:
47 mm
montage 482,6 mm (19 pouces):
Non
hauteur:
55 mm
longueur:
16 mm
SPEE Combi- Bracelet guide filerie P38mm sur arrière Rail DIN (Pack 1000pcs)
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.