ABB - SPEE Combi- Clips de fixation M6 (lot de 20 pcs) - QR0CM6P20


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 230 mm
largeur - 100 mm
hauteur - 500 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Armoire System Pro E Energy
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5411815233142
Réf. Sonepar
00026523314
Réf. Fournisseur
QR0CM6P20
Réf. Commerciale
ABB
longueur:
230 mm
largeur:
100 mm
hauteur:
500 mm
SPEE Combi- Clips de fixation M6 (lot de 20 pcs)
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.