ABB - SPEE Combi- Connecteurs 16mm2 (lot de 20 pcs) - QR0C16P20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 230 mm
largeur - 100 mm
hauteur - 500 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Armoire System Pro E Energy
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5411815233159
Réf. Sonepar
00026523315
Réf. Fournisseur
QR0C16P20
Marque
ABB
longueur:
230 mm
largeur:
100 mm
hauteur:
500 mm
SPEE Combi- Connecteurs 16mm2 (lot de 20 pcs)
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.





