ABB - SPEE Combi- Double Rail DIN Fixe pour Plastron Modulaire L400 - 12 modules - QAD001000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - métrique
nombre d'unités en hauteur (HE) - 1
matériau - aluminium
longueur - 222 mm
mode de pose - fixation à clips
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
Armoire System Pro E Energy
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5411815231964
Réf. Sonepar
00026523196
Réf. Fournisseur
QAD001000
Réf. Commerciale
ABB
modèle:
métrique
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
matériau:
aluminium
longueur:
222 mm
mode de pose:
fixation à clips
SPEE Combi- Double Rail DIN Fixe pour Plastron Modulaire L400 - 12 modules
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.