ABB - SPEE Combi-Double Rail DIN Fixe pour Plastron Modulaire L600 - 24 modules - QAD002000

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - métrique

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 1

  • matériau - aluminium

  • longueur - 444 mm

  • mode de pose - fixation à clips

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Gamme

Armoire System Pro E Energy

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5411815231971

Réf. Sonepar

00026006028

Réf. Fournisseur

QAD002000

Réf. Commerciale

ABB

modèle:

métrique

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

matériau:

aluminium

longueur:

444 mm

mode de pose:

fixation à clips

Rail DIN de System pro E Energy Combi L=512mm - H=80mm - Matériel:Aluminium - System pro E Energy Combi.

Les Atouts de l'article:

Rail DIN de la gamme System pro E energy Combi ; rail DIN de la gamme System pro E energy Combi

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.