ABB - SPEE Combi-Double Rail DIN Fixe pour Plastron Modulaire L800 - 36 modules - QAD003000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - métrique
nombre d'unités en hauteur (HE) - 1
matériau - aluminium
longueur - 666 mm
mode de pose - fixation à clips
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Armoire System Pro E Energy
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5411815231988
Réf. Sonepar
00026523198
Réf. Fournisseur
QAD003000
Marque
ABB
modèle:
métrique
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
matériau:
aluminium
longueur:
666 mm
mode de pose:
fixation à clips
Rail DIN de System pro E Energy Combi L=728mm - H=80mm - Matériel:Aluminium - System pro E Energy Combi.
Les Atouts de l'article:
Rail DIN de la gamme System pro E energy Combi ; rail DIN de la gamme System pro E energy Combi
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Les Atouts de l'article:
Rail DIN de la gamme System pro E energy Combi ; rail DIN de la gamme System pro E energy Combi
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.