ABB - SPEE Combi-Double Rail DIN Fixe pour Plastron Modulaire L800-36mod (Pack 10pcs) - QAD0030P1

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - métrique

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 1

  • matériau - aluminium

  • longueur - 666 mm

  • mode de pose - fixation à clips

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Armoire System Pro E Energy

Voir tous les produits de cette série

EAN

5411815232015

Réf. Sonepar

00026006030

Réf. Fournisseur

QAD0030P1

Réf. Commerciale

ABB

modèle:

métrique

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

matériau:

aluminium

longueur:

666 mm

mode de pose:

fixation à clips

SPEE Combi-Double Rail DIN Fixe pour Plastron Modulaire L800-36mod (Pack 10pcs)

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.