ABB - SPEE Combi-Guide de Filerie pr câblage Vertical (Pack 50pcs) - QAW0050P5

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - adaption pour systèmes de câblage

  • matériau - plastique

  • largeur - 300 mm

  • hauteur - 60 mm

  • profondeur - 230 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Armoire System Pro E Energy

Voir tous les produits de cette série

EAN

5411815231933

Réf. Sonepar

00026523193

Réf. Fournisseur

QAW0050P5

Réf. Commerciale

ABB

type d'accessoire/pièce détachée:

adaption pour systèmes de câblage

matériau:

plastique

largeur:

300 mm

hauteur:

60 mm

profondeur:

230 mm

SPEE Combi-Guide de Filerie pr câblage Vertical (Pack 50pcs)

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.