ABB - SPEE Combi- Jeu de barres plat CU 12x4 + Connecteurs-L400 - QR4PC3010

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - plat

  • courant assigné In - 250 A

  • longueur - 230 mm

  • largeur - 10 mm

  • hauteur - 30 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Armoire System Pro E Energy

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5411815233111

Réf. Sonepar

00026523311

Réf. Fournisseur

QR4PC3010

Réf. Commerciale

ABB

modèle:

plat

courant assigné In:

250 A

longueur:

230 mm

largeur:

10 mm

hauteur:

30 mm

flexible:

Non

SPEE Combi- Jeu de barres plat CU 12x4 + Connecteurs-L400

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.