ABB - SPEE Combi- Jeu de barres plat CU 12x4 + Connecteurs-L600 - QR6PC3011

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - plat

  • courant assigné In - 250 A

  • longueur - 230 mm

  • largeur - 4 mm

  • hauteur - 12 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Armoire System Pro E Energy

Voir tous les produits de cette série

EAN

5411815233128

Réf. Sonepar

00026523312

Réf. Fournisseur

QR6PC3011

Réf. Commerciale

ABB

modèle:

plat

courant assigné In:

250 A

longueur:

230 mm

largeur:

4 mm

hauteur:

12 mm

flexible:

Non

Jeu de barres PE horizontal Cu, L=600 - H=12mm - P=4mm - pour System pro E Energy Combi.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.