ABB - SPEE Combi- Jeu de barres plat CU 12x4 + Connecteurs-L800 - QR8PC3012


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plat
courant assigné In - 250 A
longueur - 230 mm
largeur - 4 mm
hauteur - 12 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Armoire System Pro E Energy
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5411815233135
Réf. Sonepar
00026523313
Réf. Fournisseur
QR8PC3012
Réf. Commerciale
ABB
modèle:
plat
courant assigné In:
250 A
longueur:
230 mm
largeur:
4 mm
hauteur:
12 mm
flexible:
Non
SPEE Combi- Jeu de barres plat CU 12x4 + Connecteurs-L800
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.