ABB - SPEE Combi- Jeu de barres plat fileté horizontal 20x10-L400 - QR4HP2010


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plat
courant assigné In - 400 A
longueur - 230 mm
largeur - 10 mm
hauteur - 20 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Armoire System Pro E Energy
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5411815227240
Réf. Sonepar
00026522724
Réf. Fournisseur
QR4HP2010
Marque
ABB
modèle:
plat
courant assigné In:
400 A
longueur:
230 mm
largeur:
10 mm
hauteur:
20 mm
flexible:
Non
SPEE Combi- Jeu de barres plat fileté horizontal 20x10-L400
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.