ABB - SPEE Combi- Jeu de barres plat fileté horizontal 40x10-L800 - QR8HP4010

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - plat

  • courant assigné In - 800 A

  • longueur - 230 mm

  • largeur - 10 mm

  • hauteur - 40 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Armoire System Pro E Energy

Voir tous les produits de cette série

EAN

5411815227325

Réf. Sonepar

00026522732

Réf. Fournisseur

QR8HP4010

Réf. Commerciale

ABB

modèle:

plat

courant assigné In:

800 A

longueur:

230 mm

largeur:

10 mm

hauteur:

40 mm

flexible:

Non

SPEE Combi- Jeu de barres plat fileté horizontal 40x10-L800

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.